曜日別特売

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z - SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド内容量1個
全134種類を絞り込む
ストローク(mm)
134種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27355913CDA2L63-15Z15
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27355922CDA2L63-20Z20
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27355938CDA2L63-25Z25
20,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
27355947CDA2L63-25JZ25
23,540
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27355956CDA2L63-30Z30
20,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27355965CDA2L63-35Z35
20,900
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27355974CDA2L63-40Z40
20,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27355983CDA2L63-50Z50
20,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
27355992CDA2L63-50JZ50
24,420
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27356008CDA2L63-55Z55
21,510
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27356017CDA2L63-60Z60
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27356026CDA2L63-60JZ60
25,300
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27356035CDA2L63-65Z65
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27356044CDA2L63-75Z75
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27356053CDA2L63-75JZ75
25,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27357234CDA2L63TN-75Z75
21,510
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27356062CDA2L63-80Z80
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27356078CDA2L63-80JZ80
26,180
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27356087CDA2L63-85Z85
22,110
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27356096CDA2L63-90Z90
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27356105CDA2L63-100Z100
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27356114CDA2L63-100JZ100
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27356123CDA2L63-110Z110
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27356132CDA2L63-120Z120
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27356148CDA2L63-125Z125
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27356157CDA2L63-134Z134
23,320
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27356166CDA2L63-150Z150
23,320
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
27356175CDA2L63-150JZ150
27,940
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
27356184CDA2L63-160Z160
23,930
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27356193CDA2L63-170Z170
23,930
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
20333118CDA2L63-175Z175
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27356202CDA2L63-175KZ175
30,420
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27356218CDA2L63-180Z180
24,530
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27356227CDA2L63-200JZ200
29,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27356236CDA2L63-205Z205
25,740
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27356245CDA2L63-210Z210
25,740
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
27356254CDA2L63-220Z220
25,740
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27356263CDA2L63-225Z225
25,740
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27356272CDA2L63-230Z230
25,740
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27356288CDA2L63-230JZ230
31,460
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27356297CDA2L63-240JZ240
31,460
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27356306CDA2L63-242Z242
25,740
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27356315CDA2L63-250Z250
25,740
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27356324CDA2L63-250JZ250
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27356333CDA2L63-250KZ250
33,390
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27356342CDA2L63-255Z255
26,950
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27356358CDA2L63-265Z265
26,950
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27356367CDA2L63-270Z270
26,950
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27356376CDA2L63-275Z275
26,950
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27356385CDA2L63-300Z300
26,950
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする