曜日別特売

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z - SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全330種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
330種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27360104CDA2L63-15Z-A54150.52A54
27,830
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27360113CDA2L63-25Z-A54250.52A54
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360122CDA2L63-25JZ-A93LS2531A93
25,410
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27360138CDA2L63-30Z-A93LS3031A93
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360147CDA2L63-31Z-A54310.52A54
28,440
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27360156CDA2L63-35Z-A54350.52A54
28,440
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27360165CDA2L63-35Z-A93L3532A93
25,250
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27360174CDA2L63-40Z-A54400.52A54
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360183CDA2L63-50Z-A54500.52A54
28,440
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
27360192CDA2L63-50Z-A54S500.51A54
24,370
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
27360208CDA2L63-50Z-A54L5032A54
29,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
27360217CDA2L63-50Z-A93500.52A93
24,590
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
27360226CDA2L63-50Z-A93L5032A93
25,250
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
27360235CDA2L63-50Z-B54500.52B54
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360244CDA2L63-50Z-B54S500.51B54
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360253CDA2L63-50JZ-A90500.52A90
26,790
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
27360262CDA2L63-50JZ-B54L5032B54
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
27360278CDA2L63-60Z-A54600.52A54
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360287CDA2L63-60Z-A54Z6052A54
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360296CDA2L63-65Z-A54650.52A54
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360305CDA2L63-65Z-A54L6532A54
29,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360314CDA2L63-65Z-A93650.52A93
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360323CDA2L63-70Z-A54700.52A54
29,040
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27360332CDA2L63-75Z-A54750.52A54
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360348CDA2L63-75Z-A54S750.51A54
24,970
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360357CDA2L63-75Z-A54L7532A54
29,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360366CDA2L63-75Z-A64750.52A64
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360375CDA2L63-75Z-A93750.52A93
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360384CDA2L63-75Z-A93L7532A93
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360393CDA2L63-75Z-A93Z7552A93
26,510
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360402CDA2L63-75Z-B54750.52B54
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360418CDA2L63-75Z-A59W750.52A59W
29,810
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360427CDA2L63-75JZ-A54750.52A54
32,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360436CDA2L63-80Z-A54800.52A54
29,650
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360445CDA2L63-100Z-A331000.52A33
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360454CDA2L63-100Z-A341000.52A34
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360463CDA2L63-100Z-A441000.52A44
36,470
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360472CDA2L63-100Z-A541000.52A54
29,650
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360488CDA2L63-100Z-A54S1000.51A54
25,580
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360497CDA2L63-100Z-A54L10032A54
30,310
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27360506CDA2L63-100Z-A54LS10031A54
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360515CDA2L63-100Z-A641000.52A64
27,780
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360524CDA2L63-100Z-A931000.52A93
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360533CDA2L63-100Z-A93L10032A93
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360542CDA2L63-100Z-B54L10032B54
30,310
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360558CDA2L63-100Z-B54Z10052B54
31,080
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360567CDA2L63-100Z-A59W1000.52A59W
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360576CDA2L63-100JZ-A93Z10052A93
31,190
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27360585CDA2L63-100KZ-A931000.52A93
31,130
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27360594CDA2L63-120Z-A441200.52A44
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする