曜日別特売

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド内容量1個
全110種類を絞り込む
ストローク(mm)
110種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27363394CDA2L80-15Z15
22,880
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27363403CDA2L80-25Z25
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27363412CDA2L80-50Z50
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27363428CDA2L80-50JZ50
27,230
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
27364453CDA2L80TN-50Z50
23,600
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27363437CDA2L80-60Z60
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27363446CDA2L80-75Z75
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27363455CDA2L80-75JZ75
28,270
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27363464CDA2L80-75KZ75
29,590
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27363473CDA2L80-100Z100
25,030
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27363482CDA2L80-100JZ100
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27363498CDA2L80-100KZ100
30,800
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27363507CDA2L80-105Z105
25,740
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27363516CDA2L80-125Z125
25,740
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27363525CDA2L80-130Z130
26,460
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27363534CDA2L80-130JZ130
31,410
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27363543CDA2L80-150Z150
26,460
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27363552CDA2L80-150JZ150
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27363568CDA2L80-160Z160
27,170
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27363577CDA2L80-165Z165
27,170
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27363586CDA2L80-170Z170
27,170
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27363595CDA2L80-175Z175
27,170
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27363604CDA2L80-180Z180
27,890
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27363613CDA2L80-185Z185
27,890
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27363622CDA2L80-190Z190
27,890
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27363638CDA2L80-200Z200
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27363647CDA2L80-200JZ200
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27364462CDA2L80TN-200Z200
27,890
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27363656CDA2L80-210Z210
29,320
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27363665CDA2L80-220Z220
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27363674CDA2L80-235Z235
29,320
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27363683CDA2L80-240Z240
29,320
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27363692CDA2L80-250Z250
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27363708CDA2L80-250JZ250
35,590
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27363717CDA2L80-270Z270
30,750
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27363726CDA2L80-275Z275
30,750
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27363735CDA2L80-280Z280
30,750
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27363744CDA2L80-290Z290
30,750
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27363753CDA2L80-300Z300
30,750
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27363762CDA2L80-300JZ300
37,680
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27363778CDA2L80-310Z310
32,180
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27363787CDA2L80-320Z320
32,180
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27363796CDA2L80-325Z325
32,180
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27363805CDA2L80-330Z330
32,180
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27363814CDA2L80-340Z340
32,180
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27363823CDA2L80-340JZ340
39,770
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27363832CDA2L80-350Z350
32,180
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27363848CDA2L80-350JZ350
39,770
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27363857CDA2L80-360Z360
33,610
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27363866CDA2L80-375Z375
33,610
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする