曜日別特売

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

作動方式複動取付支持形式軸方向フート形給油不要(無給油)仕様-使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無内容量1個
149件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
コネクタ形状
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27369563CDA2L100-25Z-M9BAZ10025-52M9BA
35,750
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369572CDA2L100-35Z-M9BS10035-0.51M9B
29,920
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27369588CDA2L100-35Z-M9BW10035-0.52M9BW
33,720
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27369597CDA2L100-50Z-G39CS10050-0.51G39C
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369606CDA2L100-50Z-K39C10050-0.52K39C
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369615CDA2L100-50Z-M9BZ10050-52M9B
34,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369624CDA2L100-50Z-M9BW10050-0.52M9BW
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369633CDA2L100-50Z-M9BWL10050-32M9BW
34,380
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369642CDA2L100-65Z-M9PA10065-0.52M9PA
36,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27369658CDA2L100-75Z-M9B10075-0.52M9B
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369667CDA2L100-75Z-M9BW10075-0.52M9BW
34,650
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369676CDA2L100-75Z-M9BWL10075-32M9BW
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369685CDA2L100-75Z-M9BWLS10075-31M9BW
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369694CDA2L100-100Z-M9B100100-0.52M9B
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369703CDA2L100-100Z-M9BL100100-32M9B
35,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369712CDA2L100-100Z-M9N100100-0.52M9N
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369728CDA2L100-100Z-M9NZ100100-52M9N
36,580
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369737CDA2L100-100Z-M9BW100100-0.52M9BW
35,590
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369746CDA2L100-100Z-M9BWS100100-0.51M9BW
32,070
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369755CDA2L100-100Z-M9BWL100100-32M9BW
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369764CDA2L100-100Z-M9BWLS100100-31M9BW
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369773CDA2L100-125Z-M9BW100125-0.52M9BW
36,520
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369782CDA2L100-125Z-M9BWLS100125-31M9BW
33,330
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369798CDA2L100-125Z-M9PWV100125-0.52M9PWV
37,180
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369807CDA2L100-130Z-M9BWLS100130-31M9BW
34,270
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27369816CDA2L100-135Z-M9BS100135-0.51M9B
33,660
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27369825CDA2L100-135Z-M9BZ100135-52M9B
38,340
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27369834CDA2L100-135JZ-M9BW100135-0.52M9BW
42,410
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27369843CDA2L100-150Z-M9B100150-0.52M9B
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369852CDA2L100-150Z-M9BL100150-32M9B
37,570
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369868CDA2L100-150Z-M9BW100150-0.52M9BW
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369877CDA2L100-150Z-M9BWL100150-32M9BW
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369886CDA2L100-150Z-M9BWLS100150-31M9BW
34,270
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369895CDA2L100-150Z-M9NWL100150-32M9NW
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369904CDA2L100-150Z-M9BAL100150-32M9BA
39,770
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369913CDA2L100-150Z-M9BAZ100150-52M9BA
40,430
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369922CDA2L100-160Z-M9PWS100160-0.51M9PW
34,870
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27369938CDA2L100-175Z-M9BW100175-0.52M9BW
38,390
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369947CDA2L100-175Z-M9BASBPC100175M8-4pin0.52M9BA
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369956CDA2L100-175Z-M9BASDPC3100175M12-4pin0.53M9BA
50,990
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369965CDA2L100-200Z-M9BL100200-32M9B
39,440
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369974CDA2L100-200Z-M9BW100200-0.52M9BW
39,330
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369983CDA2L100-200Z-M9BWL100200-32M9BW
39,990
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27369992CDA2L100-200Z-M9BWZ100200-52M9BW
40,650
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27370008CDA2L100-200Z-M9NWL100200-32M9NW
39,990
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27370017CDA2L100-200JZ-M9BW100200-0.52M9BW
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27370026CDA2L100-220Z-M9BWS100220-0.51M9BW
37,680
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27370035CDA2L100-250Z-M9BL100250-32M9B
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27370044CDA2L100-250Z-M9BW100250-0.52M9BW
41,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27370053CDA2L100-250Z-M9BWL100250-32M9BW
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする