曜日別特売

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27371058CDA2L100-25Z-A93250.52A93
30,030
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371067CDA2L100-30Z-A54Z3052A54
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371076CDA2L100-30KZ-A93300.52A93
35,750
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27371085CDA2L100-50Z-A33500.52A33
38,230
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371094CDA2L100-50Z-A44500.52A44
41,640
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371103CDA2L100-50Z-A54500.52A54
34,820
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371112CDA2L100-50Z-A54L5032A54
35,480
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371128CDA2L100-50Z-A93500.52A93
30,970
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371137CDA2L100-50Z-A93L5032A93
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371146CDA2L100-50Z-A59W500.52A59W
35,590
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371155CDA2L100-70Z-A54S700.51A54
31,680
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27371164CDA2L100-75Z-A54L7532A54
36,410
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371173CDA2L100-75Z-A93750.52A93
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371182CDA2L100-75Z-A93L7532A93
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371198CDA2L100-80Z-A54800.52A54
36,690
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27371207CDA2L100-83Z-A93L8332A93
33,500
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27371216CDA2L100-90Z-A93L9032A93
33,500
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27371225CDA2L100-100Z-A541000.52A54
36,690
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371234CDA2L100-100Z-A54S1000.51A54
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371243CDA2L100-100Z-A54L10032A54
37,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371252CDA2L100-100Z-A54L310033A54
41,750
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371268CDA2L100-100Z-A931000.52A93
32,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371277CDA2L100-100Z-A93L10032A93
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371286CDA2L100-100Z-B541000.52B54
36,690
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371295CDA2L100-110Z-A54S1100.51A54
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371304CDA2L100-110Z-A93L11032A93
34,430
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371313CDA2L100-110Z-A93LS11031A93
31,960
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371322CDA2L100-110Z-A93ZS11051A93
32,290
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371338CDA2L100-125Z-A54LS12531A54
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371347CDA2L100-125Z-A54Z12552A54
39,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371356CDA2L100-125Z-B54L12532B54
38,280
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371365CDA2L100-150Z-A541500.52A54
38,560
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371374CDA2L100-150Z-A90L15032A90
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371383CDA2L100-150Z-A931500.52A93
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371392CDA2L100-150Z-A93L15032A93
35,370
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371408CDA2L100-150Z-B54L15032B54
39,220
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371417CDA2L100-150Z-A59WL15032A59W
39,990
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371426CDA2L100-150JZ-A541500.52A54
43,510
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371435CDA2L100-155Z-A541550.52A54
39,490
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27371444CDA2L100-200Z-A542000.52A54
40,430
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371453CDA2L100-200Z-A54L20032A54
41,090
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371462CDA2L100-200Z-A902000.52A90
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371478CDA2L100-200Z-A932000.52A93
36,580
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371487CDA2L100-200Z-B542000.52B54
40,430
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371496CDA2L100-200JZ-A542000.52A54
46,040
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371505CDA2L100-225Z-A54L22532A54
42,960
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27371514CDA2L100-250Z-A542500.52A54
42,300
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371523CDA2L100-250Z-A932500.52A93
38,450
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371532CDA2L100-250Z-A93S2500.51A93
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27371548CDA2L100-250Z-A93L25032A93
39,110
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする