曜日別特売

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z - SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z - SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

作動方式複動取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全228種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ個数
228種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26643645CDA2T50-125JZ-A59WL8011032A59W
33,940
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
24898755CDA2T50-300Z-A54L6390032A54
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27379555CDA2T50-50Z-A93V50500.52A93V
23,160
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
27379564CDA2T50-50Z-A93VL505032A93V
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27379573CDA2T50-50Z-A93VLS505031A93V
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27379582CDA2T50-75Z-A3450750.52A34
30,360
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27379598CDA2T50-75Z-A34S50750.51A34
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27379607CDA2T50-75Z-A4450750.52A44
33,770
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27379616CDA2T50-75Z-A44C50750.52A44C
36,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27379625CDA2T50-75Z-A9350750.52A93
23,100
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
27379634CDA2T50-75Z-A93S50750.51A93
20,960
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
27379643CDA2T50-75Z-A93L507532A93
23,760
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
27379652CDA2T50-75Z-A93L-XC30507532A93
25,030
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27379668CDA2T50-75Z-A93VL507532A93V
24,420
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27379677CDA2T50-75Z-A9650750.52A96
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27379686CDA2T50-75JZ-A9350750.52A93
26,900
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27379695CDA2T50-80Z-A4450800.52A44
34,380
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27379704CDA2T50-80Z-A44C50800.52A44C
37,460
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27379713CDA2T50-80Z-A44CS50800.51A44C
28,440
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27379722CDA2T50-85Z-A9350850.52A93
23,710
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27379738CDA2T50-85Z-A93L508532A93
24,370
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27379747CDA2T50-85Z-A93LS508531A93
21,890
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27379756CDA2T50-90Z-A93L509032A93
24,370
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27379765CDA2T50-95Z-A59W50950.52A59W
28,330
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27379774CDA2T50-100Z-A34501000.52A34
30,970
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27379783CDA2T50-100Z-A54501000.52A54
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27379792CDA2T50-100Z-A54S501000.51A54
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27379808CDA2T50-100Z-A54L5010032A54
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27379817CDA2T50-100Z-A54LS5010031A54
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27379826CDA2T50-100Z-A54Z5010052A54
28,990
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27379835CDA2T50-100Z-A93501000.52A93
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27379844CDA2T50-100Z-A93L5010032A93
24,370
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27379853CDA2T50-100Z-A93LS5010031A93
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27379862CDA2T50-100Z-B54501000.52B54
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27379878CDA2T50-100Z-B54L5010032B54
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27379887CDA2T50-100Z-B54LS5010031B54
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27379896CDA2T50-100Z-B54Z5010052B54
28,990
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27379905CDA2T50-100Z-B54ZS5010051B54
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27379914CDA2T50-100Z-A59WL5010032A59W
28,990
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27379923CDA2T50-100JZ-A44501000.52A44
38,450
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27379932CDA2T50-100JZ-A54501000.52A54
31,630
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27379948CDA2T50-100JZ-A93501000.52A93
27,780
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27379957CDA2T50-100JZ-A93L5010032A93
28,440
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27379966CDA2T50-100JZ-B54LS5010031B54
27,890
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27379975CDA2T50-105Z-A34501050.52A34
31,570
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27379984CDA2T50-120Z-A44501200.52A44
34,980
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27379993CDA2T50-120Z-A54501200.52A54
28,160
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27380002CDA2T50-120JZ-A54501200.52A54
32,510
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27380018CDA2T50-120JZ-B64LS5012031B64
27,830
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27380027CDA2T50-125Z-A34S501250.51A34
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする