曜日別特売

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

チューブ内径(Φmm)100取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全121種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
リード線(m)
オートスイッチ個数
121種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27392776CDA2T100-100Z-M9BL100複動32M9B
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27392785CDA2T100-100Z-M9N100複動0.52M9N
37,620
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27392794CDA2T100-100Z-M9BW100複動0.52M9BW
37,950
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27392803CDA2T100-100Z-M9BWL100複動32M9BW
38,610
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27392812CDA2T100-100Z-M9BWZ100複動52M9BW
39,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27392828CDA2T100-100Z-M9BWVL100複動32M9BWV
39,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27392837CDA2T100-100Z-M9NW100複動0.52M9NW
37,950
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27392846CDA2T100-100Z-M9NWL100複動32M9NW
38,610
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27392855CDA2T100-100JZ-M9BSDPC100複動0.52M9B
46,090
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27392864CDA2T100-100JZ-M9BVL100複動32M9BV
43,230
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27392873CDA2T100-100JZ-M9BWS100複動0.51M9BW
38,720
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27392882CDA2T100-100JZ-M9BWLS100複動31M9BW
39,050
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27392898CDA2T100-100JZ-M9BWVLS100複動31M9BWV
39,380
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27392907CDA2T100-120Z-M9BL120複動32M9B
39,000
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27392916CDA2T100-120Z-M9BWL120複動32M9BW
39,550
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27392925CDA2T100-125Z-M9NLS125複動31M9N
35,530
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27392934CDA2T100-125Z-M9BW125複動0.52M9BW
38,890
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27392943CDA2T100-125Z-M9BWL125複動32M9BW
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27392952CDA2T100-125Z-M9BWZ125複動52M9BW
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27392968CDA2T100-125Z-M9BASDPCS125複動0.51M9BA
38,390
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27392977CDA2T100-125JZ-M9BL125複動32M9B
43,620
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27392986CDA2T100-125JZ-M9BW125複動0.52M9BW
43,510
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27392995CDA2T100-130Z-M9BW130複動0.52M9BW
39,820
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27393004CDA2T100-150Z-M9BL150複動32M9B
39,930
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27393013CDA2T100-150Z-M9PS150複動0.51M9P
36,140
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27393022CDA2T100-150Z-M9BW150複動0.52M9BW
39,820
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27393038CDA2T100-150Z-M9BWL150複動32M9BW
40,480
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27393047CDA2T100-150Z-M9BWLS150複動31M9BW
36,630
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27393056CDA2T100-150Z-M9NW150複動0.52M9NW
39,820
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27393065CDA2T100-150Z-M9NWL150複動32M9NW
40,480
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27393074CDA2T100-150Z-M9BAL150複動32M9BA
42,130
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27393083CDA2T100-150JZ-M9BS150複動0.51M9B
40,980
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27393092CDA2T100-165Z-M9BWL165複動32M9BW
41,420
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27393108CDA2T100-170Z-M9B170複動0.52M9B
40,210
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
27393117CDA2T100-175Z-M9BW175複動0.52M9BW
40,760
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27393126CDA2T100-175Z-M9BWZ175複動52M9BW
42,080
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27393135CDA2T100-180JZ-M9BS180複動0.51M9B
43,510
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27393144CDA2T100-190Z-M9BWZ190複動52M9BW
43,010
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27393153CDA2T100-200Z-M9B200複動0.52M9B
41,140
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27393162CDA2T100-200Z-M9B3200複動0.53M9B
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27393178CDA2T100-200Z-M9BL200複動32M9B
41,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27393187CDA2T100-200Z-M9N200複動0.52M9N
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27393196CDA2T100-200Z-M9BW200複動0.52M9BW
41,690
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27393205CDA2T100-200Z-M9BWL200複動32M9BW
42,350
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27393214CDA2T100-200Z-M9PWL200複動32M9PW
42,350
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27393223CDA2T100-200Z-M9BAL200複動32M9BA
44,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27393232CDA2T100-200JZ-M9BAL200複動32M9BA
49,610
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27393248CDA2T100-200JZ-M9BALS200複動31M9BA
44,940
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27393257CDA2T100-200KZ-M9BW200複動0.52M9BW
49,450
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27393266CDA2T100-200KZ-M9BWL200複動32M9BW
50,110
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする