曜日別特売

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z - SMC

複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易

作動方式複動取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全220種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ個数
220種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27393966CDA2T100-65Z-A93V100650.52A93V
34,930
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27393975CDA2T100-75Z-A93V100750.52A93V
34,930
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
27393984CDA2T100-75Z-A93VS100750.51A93V
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
27393993CDA2T100-80Z-A93VLS1008031A93V
33,720
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27394002CDA2T100-90Z-A34C100900.52A34C
45,540
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27394018CDA2T100-90Z-A34CS100900.51A34C
38,230
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
27394027CDA2T100-100Z-A341001000.52A34
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
27394036CDA2T100-100Z-A34C1001000.52A34C
45,540
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27394045CDA2T100-100Z-A34CS1001000.51A34C
38,230
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27394054CDA2T100-100Z-A441001000.52A44
45,870
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27394063CDA2T100-100Z-A44C1001000.52A44C
48,950
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27394072CDA2T100-100Z-A90V1001000.52A90V
34,540
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27394088CDA2T100-100Z-A931001000.52A93
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27394097CDA2T100-100Z-A93L10010032A93
35,860
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27394106CDA2T100-100Z-A93V1001000.52A93V
35,860
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27394115CDA2T100-100JZ-A341001000.52A34
46,750
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27394124CDA2T100-100JZ-A931001000.52A93
39,490
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27394133CDA2T100-105Z-A93S1001050.51A93
33,990
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27394142CDA2T100-110Z-B541001100.52B54
39,990
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
27394158CDA2T100-115Z-A93L10011532A93
36,800
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27394167CDA2T100-120Z-A54S1001200.51A54
35,920
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
27394176CDA2T100-120Z-A54Z10012052A54
41,420
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27394185CDA2T100-120Z-A93L10012032A93
36,800
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27394194CDA2T100-125Z-A541001250.52A54
39,990
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
27394203CDA2T100-125Z-A54S1001250.51A54
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27394212CDA2T100-125Z-A54L10012532A54
40,650
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27394228CDA2T100-125Z-A54LS10012531A54
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27394237CDA2T100-125Z-A54ZS10012551A54
36,630
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27394246CDA2T100-125Z-A64S1001250.51A64
34,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27394255CDA2T100-125Z-A931001250.52A93
36,140
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
27394264CDA2T100-125Z-A93S1001250.51A93
33,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27394273CDA2T100-125Z-A93L10012532A93
36,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27394282CDA2T100-125Z-A93LS10012531A93
34,320
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
27394298CDA2T100-125Z-A59WL10012532A59W
41,420
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27394307CDA2T100-125JZ-A541001250.52A54
44,610
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
27394316CDA2T100-125KZ-A541001250.52A54
46,260
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27394325CDA2T100-130Z-A931001300.52A93
37,070
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
27394334CDA2T100-140Z-A59W1001400.52A59W
41,690
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
27394343CDA2T100-140JZ-A541001400.52A54
45,870
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
27394352CDA2T100-150Z-A541001500.52A54
40,920
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27394368CDA2T100-150Z-A54-XC301001500.52A54
42,630
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
27394377CDA2T100-150Z-A54L10015032A54
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
27394386CDA2T100-150Z-A54LS10015031A54
37,180
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27394395CDA2T100-150Z-A54Z10015052A54
42,350
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21357123CDA2T100-150Z-A93633500.52A93
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
27394404CDA2T100-150Z-A93S1001500.51A93
34,930
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27394413CDA2T100-150Z-A93L10015032A93
37,730
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
27394422CDA2T100-150Z-A93LS10015031A93
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
27394438CDA2T100-150Z-B541001500.52B54
40,920
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
27394447CDA2T100-150Z-A59W1001500.52A59W
41,690
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする