曜日別特売

防犯ミラー スペースミラー 三型 230×350

防犯ミラー スペースミラー 三型 230×350 - 信栄物産防犯ミラー スペースミラー 三型 230×350 - 信栄物産

フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適の超軽量ミラーです。インテリア感覚でもご使用いただけるデザインです。取付部には強力マグネットを採用しておりますので穴あけが不用で施工らくらく!

用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。強力マグネット式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。材質ミラー/アクリル、アーム/ステンレス、マグネット取付部/スチール(クロームメッキ)寸法(mm)230×350質量(kg)0.57ミラー形状三角型アームフレキアーム(L=230)曲面R(mm)850内容量1台
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用は不可となります。下地が弱いと落下するおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27398446FM-30C
12,000
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする