ペンチ差しや工具差し、携帯用ポケットまで付いた便利な腰袋です。
ベルト通し付きなので、腰ベルトに付けてご使用いただけます。
携帯収納ポケットは、サイズ幅70mm×高さ140mmまで収納可能。
大サイズポケット部は深さ約210mm、サイドポケットは深さ110mmとなっています。



インバーター携帯時に使用するため購入12Vバッテリーを保護用段ボールに入れて、インバーター用腰袋と共に使用
大きくてポケットもありますので不便は感じません。特に問題なく使用できます。ただ少し幅があるため、狭いところを通るときに引っ掛かりますが、特にはこんなもんかなと思って使っています。
脚立上で、金属外装を取り付けるため
下穴用ドリルとタッピング用のインパクトを同時使用するため2個買いました。
当方、左利きベースで両利きのため効率上がりました。
ちょっとロゴが恥ずいけど素人には十分です。
価格の割はしっかりしていて使い道がありそう。
あとは耐久性が気になるところ。
大きさも適度で道具が入る容量もちょうどよい感じです。生地も丈夫です。
シンプルで使いやすい腰袋です
何よりも安いのでそれが嬉しい