L2インテリジェントギガスイッチングハブ
幅広い業務用途に最適なインテリジェンストスイッチ。
PoE機種は、IEEE802.3atの高出力給電。様々なVLAN機能に対応。
SNMPなど充実したネットワーク管理。ファンレス静音設計。
ラックマウント、BOX内取付、どちらも標準対応。
仕様
【ポート管理】ループガード(LDF検出)、ループガード(受信レート検出)
【VLAN】ポートベースVLAN、タグVLAN(IEEE802.1Q)、マルチプルVLAN、ダイナミックVLAN
【QoS機能】キューの数:8、優先制御(Cos/ToS/DSCP/ポリシーベース)、帯域制限、スケジューリング(絶対優先、WRR)
【マネージメント】CLI、Webブラウザー設定、Telnet、SNMPv1/v2c、ログ、SNTP、DHCPクライアント、MIB Ⅱ(ⅠRFC1213)、Extended Interface MIB(RFC2863 [if X Entry])、Bridge MIB( RFC1493)、Dot1q MIB( RFC2674)、Ethenet MIB( RFC3635)、スクリプト、統計情報の表示、ファームウェアおよび設定ファイルダウンロード(TFTP/HTTP)
規格
【VLAN】ポートベースVLAN、タグVLAN(IEEE802.1Q)、マルチプルVLAN、ダイナミックVLAN
【QoS機能】キューの数:8、優先制御(Cos/ToS/DSCP/ポリシーベース)、帯域制限、スケジューリング(絶対優先、WRR)
【マネージメント】CLI、Webブラウザー設定、Telnet、SNMPv1/v2c、ログ、SNTP、DHCPクライアント、MIB Ⅱ(ⅠRFC1213)、Extended Interface MIB(RFC2863 [if X Entry])、Bridge MIB( RFC1493)、Dot1q MIB( RFC2674)、Ethenet MIB( RFC3635)、スクリプト、統計情報の表示、ファームウェアおよび設定ファイルダウンロード(TFTP/HTTP)
IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、
IEEE 802.3ad Link Aggregation(Manual Configuration)、IEEE 802.1D Spanning Tree( STP Compatible)、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、IEEE 802.1X Port Based Network Access Control、IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol、IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree、IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
スイッチ
IEEE 802.3ad Link Aggregation(Manual Configuration)、IEEE 802.1D Spanning Tree( STP Compatible)、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、IEEE 802.1X Port Based Network Access Control、IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol、IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree、IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
【ハードウェア】スイッチング方式:ストア&フォワード、スイッチング・ファブリック:34Gbps、パケットバッファー:512KByte、フラッシュメモリー:32MByte、メインメモリー:128MByte、MAC アドレス登録数:8K、VLAN 登録数(VID=1~4094):256 個、リセットボタン(1秒=本体再起動)
【ソフトウェア】ポートトランキング(IEEE802.ad Manual Configuration)、ポートミラーリング、フローコントロール/受信時のみサポート、ブロードキャストストームプロテクション、スパニングツリー(IEEE 802.1D)、Rapidスパニングツリー(IEEE802.1W)、マルチプルスパニングツリー(IEEE802.1S)、IGMP v2/v3スヌーピング、MLD v1/v2スヌーピング、DHCPスヌーピング、BPDU透過、EAP透過、UDLD、Jumboフレーム対応、イングレスフィルタリング、HOLブロッキング防止
電源供給方式電源内蔵
付属品AC電源ケーブル:2P1E、リファレンスマニュアル(CD-ROM)、電源ケーブル抜け防止フック、L型ブラケット、T型ブラケット
適合規格EMI規格:VCCI ClassB、環境規格:EU RoHS
インターフェース10/100/1000BASE-T(RJ-45):16ポート、WAN/コンソールポート(RJ-45):1ポート、オートネゴシエーション、Auto MDI/MDI-X、Full Duplex 固定/Half Duplex 固定(10/100Mbps 設定時)
セキュリティIEEE802.1X認証(Single Host/Multiple Host/Multiple Authentication)、802.1x暗号方式(MD5/TLS/TTLS/PEAP)、MACベース認証(Multiple Authentication)、Web認証(Multiple Authentication)、ポートセキュリティ、アクセス参照、RADIUS認証
ファンなし
内容量1個
【ソフトウェア】ポートトランキング(IEEE802.ad Manual Configuration)、ポートミラーリング、フローコントロール/受信時のみサポート、ブロードキャストストームプロテクション、スパニングツリー(IEEE 802.1D)、Rapidスパニングツリー(IEEE802.1W)、マルチプルスパニングツリー(IEEE802.1S)、IGMP v2/v3スヌーピング、MLD v1/v2スヌーピング、DHCPスヌーピング、BPDU透過、EAP透過、UDLD、Jumboフレーム対応、イングレスフィルタリング、HOLブロッキング防止
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07