曜日別特売

宅配ボックス コンボ スリムタイプ

宅配ボックス コンボ スリムタイプ - Panasonic(パナソニック)宅配ボックス コンボ スリムタイプ - Panasonic(パナソニック)宅配ボックス コンボ スリムタイプ - Panasonic(パナソニック)

宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×457.5×590収納の目安W130×D350×H500mm・10kgまでタイプスリム内容量1台
注意
※印鑑はお客様ご自身でご用意いただき、本体にセットしてください(シャチハタ製ネーム9、外筒径Φ16.5mm×長さ65mm朱肉付印鑑)。
※押印は荷物1つに対し、1回となります。
※シリンダー錠は、前出しの場合は前扉、後出しの場合は後扉での操作となります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
取付場所
投函タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27399654CTNR4010R鋳鉄ブラック右開き前出し前入れ前出し
77,600
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
27399663CTNR4010Rステンシルバー右開き前出し前入れ前出し
77,600
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
27399672CTNR4010R漆喰ホワイト右開き前出し前入れ前出し
77,600
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
27399688CTNR4010Rエイジングブラウン右開き前出し前入れ前出し
77,600
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
27399697CTNR4010L鋳鉄ブラック左開き前出し前入れ前出し
77,600
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
27399706CTNR4010Lステンシルバー左開き前出し前入れ前出し
77,600
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
27399715CTNR4010L漆喰ホワイト左開き前出し前入れ前出し
77,600
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
27399724CTNR4010Lエイジングブラウン左開き前出し前入れ前出し
77,600
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
27399733CTNR4011R鋳鉄ブラック右開き後出し前入れ後出し
92,000
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
27399742CTNR4011Rステンシルバー右開き後出し前入れ後出し
92,000
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
27399758CTNR4011R漆喰ホワイト右開き後出し前入れ後出し
92,000
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
27399767CTNR4011Rエイジングブラウン右開き後出し前入れ後出し
92,000
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
27399776CTNR4011L鋳鉄ブラック左開き後出し前入れ後出し
92,000
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
27399785CTNR4011Lステンシルバー左開き後出し前入れ後出し
92,000
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
27399794CTNR4011L漆喰ホワイト左開き後出し前入れ後出し
92,000
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
27399803CTNR4011Lエイジングブラウン左開き後出し前入れ後出し
92,000
51,980
57,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする