CTNR4010L 宅配ボックス コンボ スリムタイプ Panasonic(パナソニック) 27399706

 

CTNR4010L 宅配ボックス コンボ スリムタイプ Panasonic(パナソニック) 27399706
CTNR4010L 宅配ボックス コンボ スリムタイプ Panasonic(パナソニック) 27399706

宅配ボックス コンボ スリムタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色ステンシルバー
投函タイプ前入れ前出し
勝手左開き
内容量1台注文コード27399706品番CTNR4010L
参考基準価格(税別)¥77,600販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。
荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。
時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。
受け取りの押印もコンボが代行。
特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。

色
ステンシルバー
勝手
左開き
取付場所
前出し
投函タイプ
前入れ前出し
タイプ
スリム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×457.5×590
収納の目安
W130×D350×H500mm・10kgまで
注意
※印鑑はお客様ご自身でご用意いただき、本体にセットしてください(シャチハタ製ネーム9、外筒径Φ16.5mm×長さ65mm朱肉付印鑑)。
※押印は荷物1つに対し、1回となります。
※シリンダー錠は、前出しの場合は前扉、後出しの場合は後扉での操作となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする