SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ガーデン水栓
呼び径(mm)
13
直径(Φmm)
(ホース接続部)24
使用地区
一般地
ねじサイズ
PJ1/2
特性
空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水
ホース接続可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28827803
Y1810Y-13
¥
10,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28827812
Y1810YB-13
¥
10,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
参考になった