曜日別特売

ガーデン水栓

ガーデン水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ガーデン水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ガーデン水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ガーデン水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
呼び径(mm)13仕様固定コマ、一文字ハンドル直径(Φmm)(ホース接続部)24ハンドル形状一文字ハンドル使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28827828Y1811-13
7,800
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
28827837Y1811B-13
7,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする