Stainless Material

Stainless Material - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)Stainless Material - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)Stainless Material - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)Stainless Material - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)Stainless Material - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)Stainless Material - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)Stainless Material - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)Stainless Material - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。

材質ステンレス仕様スマートキーパー対応付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16取手取手内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29296758FH103-25B-450鏡面
9,600
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296785FH103-25H-450ヘアライン
9,600
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
29296812FH103-27B-452鏡面
15,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296846FH103-27H-452ヘアライン
15,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296873FH103-25B-600鏡面
11,700
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
29296907FH103-25H-600ヘアライン
11,700
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296925FH103-27B-600鏡面
17,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29296943FH103-27H-600ヘアライン
17,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする