曜日別特売

軽トラステップ 楽のりKTS

軽トラステップ 楽のりKTS - ミツル
(1件のレビュー)

折りたたみ式なので取り付けたままでも邪魔になりません。
ステップに腰かけた状態で荷台に置いた背負い動噴を担ぐことができます。
側面アオリにも取付可能。

耐荷重(kg)100材質(本体フレーム)アルミニウム、(ブラケット・ボルト・ナット)スチール質量(kg)2.3高さ調整範囲(mm)295~375内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29714938KTS660
オープン
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29714938
2018-07-01
用途: 車荷台の乗り降りに使用
建設業・工事業

軽トラといえどもちょっと奥の荷物を取るのに苦労しますがこのステップは非常に便利です。
ただ貼付の取り付け説明書通りに付けると多少取り付けに苦労しましたが、特に問題はありませんでした。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする