曜日別特売

アウトドアスポットライト(看板灯)

アウトドアスポットライト(看板灯) - ENDO(遠藤照明)
(2件のレビュー)
種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可質量(kg)2.4電源(V)100-242消費電力(W)31.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82内容量1個
注意
※天井面取付不可(壁面専用)ケーブル引き出し部は必ず下向きになるように取付してください。
※ランプは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30813852ERS4871W
14,200
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30813852
2024-05-30
用途: 看板工事
建設業・工事業

※注意喚起
写真ではランプがついている画像を使用していますが
説明欄に小さくランプは別売と書いています
消費者に誤解を招くような商品の販売はやめていただきたいです。
ランプが付いていない画像に変更してください
ランプがかなり高額です。

1が参考にしています
対象商品 : 30813852
2023-01-04
用途: 看板灯として購入しました
医療・福祉・介護関連業

こちらの商品はソケットタイプがE39で器具自体は多少安いのですが対応するLEDランプが入手し難くあまりにも高価でびっくりです。
E26の方が汎用性やコスト的にはオススメですがあると思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする