ENDO(遠藤照明)
アウトドアスポットライト(看板灯)
(2件のレビュー)
消費電力(W)
31.5
仕様
器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別
300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)
0.8
電源(V)
100-242
光源寿命
40000時間
LED
LEDZ LAMP
色(本体)
アルミダイキャスト、白
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
注意
※屋外使用時、灯体のケーブル取出口が必ず水平より上になるように取付てください。
※ランプは別売りになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30813868
ERS4872W
¥
7,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください