ENDO(遠藤照明)
間接照明
仕様
付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付
長さ(mm)
306
質量(kg)
0.7
色
アルミ(アルマイト仕上)
電源(V)
100-242
消費電力(W)
11.3
LED寿命(時間)
40000時間
演色指数(Ra)
85
LED交換
不可
従来光源
FL15W器具相当
内容量
1個
注意
※点灯には別売給電コネクターが必要です(RB-353N/RB-356N)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30814997
ERX9343S
5000
昼光色
¥
16,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
30815006
ERX9344S
4000
ナチュラルホワイト
¥
16,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください