ENDO(遠藤照明)
ディスプレイライト専用電源ユニット
消費電力(W)
20.1
質量(kg)
0.2
電圧(V)
AC100
定格入力(VA)
36.6(100V)、-(200V)、-(242V)
調光方式
PWM制御方式
調光の可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30819276
RX-326N
¥
11,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください