不二貿易 不二貿易の 農業・園芸資材 不二貿易の ラティス/デッキ/オーニング 不二貿易の 縁台/ベンチ/デッキ 木製ミニベンチ 木製ミニベンチ 注文コード 29862848 注文コード 29862848 注文コード 29862848 注文コード 29862848 注文コード 29862848 注文コード 29862848 材質杉材[ラッカー塗装] 質量(kg)0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×12.7×22 内容量1セット(2台) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 15180 46016 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 29862848 15180 オープン ¥2,198 ¥2,198 ¥2,418 (税込) 3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 29862832 46016 オープン 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。 ラティス/デッキ/オーニング の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ガーデンパラソル 2.3m タカショー 税込¥4,158~ ¥3,780~ 天然竹玉袖垣 ファミリー・ライフ 税込¥25,278~ ¥22,980~ ガーデン チェア スチール製 YAMAZEN(山善) 税込¥6,598 ¥5,998 接着式 壁付け金具 シェード・オーニング用 YAMAZEN(山善) 税込¥1,098~ ¥998~ フォールディング ピクニックテーブル LIFETIME 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ 折り畳めるウッドミニフェンス 住まいスタイル 税込¥7,698 ¥6,998 (2) 木製ラウンドテーブル&チェアー 3点セット タカショー 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ DECO GREEN ウォールパネル【アジアンタム/ナチュラルミックス】 アイリスオーヤマ 税込¥2,528 ¥2,298 フラワーベッドフェンス 柵っと グリーンパル 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ シェード取付 サッシ用フック自在型 タカショー 税込¥725 ¥659 バスケットへ リーフラティス 約100×200cm YAMAZEN(山善) 税込¥5,058~ ¥4,598~ (11) マリーウッド ハイスツール タカショー 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 木製ベンチ タカショー 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 折り畳めるウッドフェンス160 住まいスタイル 税込¥7,258~ ¥6,598~ 折り畳めるウッドフェンス160(2枚組) 住まいスタイル 税込¥12,078~ ¥10,980~ DECO GREEN フェンス&シェード【グリーン/ライトグリーン】 アイリスオーヤマ 税込¥5,498 ¥4,998 ガーデン テーブルセット YAMAZEN(山善) 税込¥17,578 ¥15,980 美WOOD アルミ縁台 縁側ベンチ 120cm タカショー 税込¥16,478 ¥14,980 DECO GREEN ガーランド【ラベンダー/ユーカリ】 アイリスオーヤマ 税込¥1,428 ¥1,298 折り畳めるウッドミニフェンス 住まいスタイル 税込¥4,398 ¥3,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材ラティス/デッキ/オーニング縁台/ベンチ/デッキ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります アーチ/トレリス/オベリスク ラティス/フェンス 縁台/ベンチ/デッキ ガーデンファニチャー ガーデニング用品 シェード/日よけ/オーニング シェアする マイページ 最近見た商品