曜日別特売

トンボ スーパー耐熱抗菌まな板

トンボ スーパー耐熱抗菌まな板 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
食器洗浄機家庭用材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)110内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29934345LLLL420×230×10
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
29934354LL370×220×10
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
29934363MM320×200×10
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
29934372SS270×160×10
1,660
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする