曜日別特売

マイクロプレインアジャスタブルスライサー

マイクロプレインアジャスタブルスライサー - TKG

厚み調節(1mm・2mm・3mm)ができます。
3種類の厚みのスライスと千切り(幅5mm)が1台でできます。
安全ホルダー付。

本体寸法(幅W×全長×高さH)105×328×30TKG品番9-0668-0701TKG品番(2017)6-0589-1001内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29935422MP-082
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする