片力商事
ピティスプーン シリコン一体タイプ
(1件のレビュー)
種別
ピティスプーン
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
色
サイズ
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29939875
へら型 大 オレンジ
205
オレンジ
大
9-1838-0402
6-1636-0402
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
29939884
へら型 小 オレンジ
173
オレンジ
小
9-1838-0406
6-1636-0406
¥
1,250
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
29939893
へら型 大 グリーン
205
グリーン
大
9-1838-0403
6-1636-0403
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
29939902
へら型 小 グリーン
173
グリーン
小
9-1838-0407
6-1636-0407
¥
1,250
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
29939918
へら型 大 ホワイト
205
ホワイト
大
9-1838-0404
6-1636-0404
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
29939927
へら型 小 ホワイト
173
ホワイト
小
9-1838-0408
6-1636-0408
¥
1,250
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください