リックローゼンタール
RT メッシュ レクタングルプレート
形状
長角皿
食器の種類
洋食器
色
白
高さ(mm)
20
タイプ
フラット
サイズ(cm)
26
短辺(mm)
129
長辺(mm)
260
TKG品番
9-2331-0601
TKG品番(2017)
6-2108-0601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29942474
11770-12383
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください