リックローゼンタール
RT メッシュ ラウンドボール
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
色
白
サイズ(cm)
14
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
143×43
TKG品番
9-2331-1001
TKG品番(2017)
6-2108-1001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29942483
11770-15291
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください