リックローゼンタール
RT メッシュ レクタングルプレート
形状
長角皿
食器の種類
洋食器
高さ(mm)
18
サイズ(cm)
20
短辺(mm)
100
長辺(mm)
200
TKG品番
9-2333-2101
TKG品番(2017)
6-2107-1301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29942788
405152ー15287
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください