オーエスケー
ポリプロピレンお子様食器「ハローキティ」
食器の種類
子供用食器
材質
ポリプロピレン
形状
丸皿
種別
ランチ皿
色
白
間口W×奥行D×高さH(mm)
236×194×32
TKG品番
9-2426-0701
TKG品番(2017)
6-2212-0101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29944093
CB-36
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください