オーエスケー
ポリプロピレンお子様食器 「トーマス」
形状
丸
材質
ポリプロピレン
種別
スープ皿
色
白
容量(mL)
300
間口W×奥行D×高さH(mm)
108×138×48
TKG品番
9-2426-1501
TKG品番(2017)
6-2212-0901
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29944172
CB-32
138
108
48
¥
450
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください