Sライン三点マイクロメータ
穴径の精密な測定に使用します。
用途穴径の精密測定に
最小読取値(mm)0.005
最大許容誤差(μm)4
材質合金工具鋼鋼材、超硬チップ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ホールテストの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/090/
2022-06-17