曜日別特売

オイルコン AKZ

オイルコン AKZ - ダイキン工業オイルコン AKZ - ダイキン工業オイルコン AKZ - ダイキン工業オイルコン AKZ - ダイキン工業
保護構造IP2X外装色アイボリーホワイト主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度操作回路電圧(V)DC12/24内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(kg)
タイプ
方式
使用範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29128324AKZ329-BCT965×360×53573ブレーカ・CE対応・タンク付蒸発器/シェルエンドコイル式
凝縮器/クロスフィンコイル式
(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘土(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内
949,000
849,800
934,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40374205AKZ149650×360×44051標準蒸発器/シェルエンドコイル式
凝縮器/クロスフィンコイル式
(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘土(1.4~200(mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内
516,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29128297AKZ149-H950×360×44078ヒータ付蒸発器/シェルエンドコイル式
凝縮器/クロスフィンコイル式
(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘土(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内
715,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29128306AKZ329-H1075×360×44083ヒータ付蒸発器/シェルエンドコイル式
凝縮器/クロスフィンコイル式
(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘土(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内
982,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06537667AKZ149-T810×360×53568タンク付蒸発器/シェルエンドコイル式
凝縮器/クロスフィンコイル式
(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘土(1.4~200(mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内
571,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29128315AKZ439-T1065×360×53581タンク付蒸発器/シェルエンドコイル式
凝縮器/クロスフィンコイル式
(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘土(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内
980,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29128340AKZ909-T1485×560×700132タンク付蒸発器/ブレージングプレート式
凝縮器/クロスフィンコイル式
(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘土(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内
1,727,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29128349AKZ569-H1410×470×560100ヒータ付蒸発器/ブレージングプレート式
凝縮器/クロスフィンコイル式
(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘土(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内
1,232,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29128358AKZ909-H1520×560×680122ヒータ付蒸発器/ブレージングプレート式
凝縮器/クロスフィンコイル式
(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘土(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内
1,776,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29128367AKZ329-T965×360×53573タンク付蒸発器/シェルエンドコイル式
凝縮器/クロスフィンコイル式
(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘土(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内
840,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29128376AKZ329-C775×360×44056CE対応蒸発器/シェルエンドコイル式
凝縮器/クロスフィンコイル式
(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘土(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内
850,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

オイルコンの特?紹介【ダイキン】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40374205AKZ14953317199AKZ14AAKZ149 インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形) ダイキン工業 53317199インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形)ダイキン工業1台
569,800
税込626,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29128297AKZ149-H53317147AKZ14A-HAKZ149-H インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形) ダイキン工業 53317147インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形)ダイキン工業1台
779,800
税込857,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
29128306AKZ329-H53317129AKZ32A-HAKZ329-H インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形) ダイキン工業 53317129インバータオイルコン 10シリーズ(油冷却用循環形)ダイキン工業1台
999,800
税込1,099,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする