液体保護スプレー 布製品&木材用

液体保護スプレー 布製品&木材用 S DESIGN

ファブリック生地のインテリア、布製品や衣類、木材(ニスや塗装が施されていないモノ)にシューッとスプレーして乾かすだけで、施工物本来の風合いと通気性を落とさず、手軽に撥水、防汚効果をプラスできます。
水性タイプなので、イヤなニオイがしません。
水はけが良いので、カビの繁殖を抑えることができ、さらにお掃除の手間が省けます。
ジュース、食べこぼしだってなんのその!プロ並みのコーティング効果が手に入ります。

使用方法
(1)塗布したい部分の汚れを硬く絞ったタオルなどで落とし、よく乾燥させてください。
(2)缶を10回ほどよく振り、施工したいものから20cmほど離し、全体にまんべんなく、しっとり染みこむまでスプレーします。
(3)4時間以上完全に乾燥させます。この間、水分が付着しないよう十分注意してください。(使用環境により乾燥時間は異なります)
※効果が十分に得られない場合は、もう1度スプレーして乾燥させてください。
用途布ソファやカーペット、テーブルクロスなどのインテリアや布製品、衣類、木材、濡れると困るものに予め施工し、ジュース、食べこぼし、泥水などの汚れを予防できます。 成分ケイ素化合物、水、エタノール 特性撥水 使用の目安2~2.5m2(デザインやスプレーの仕方により異なります) 主な用途布、木材 危険物の類別非危険物 不適合あらかじめ撥水処理が施されたナイロンやビニール、ドライ素材、エナメル、シルクなどの色落ち、シミになりやすいもの、レザー、合革、革製品、シリコンやゴムなどの弾力があるもの、その他染み込まない素材 内容量1缶(300mL)
注意
※より効果を得るためには、塗布と乾燥を複数回繰り返すことをオススメします。
※塗り重ねで効果は高まりますが、撥水剤なので、完全防水は出来ません。
※使用する時は、素材との相性があるため、必ず目立たない部分でテストをして問題ないことを確認のうえ、全体にご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29873944 RJ-102
1,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする