設定情報
販売価格(税別)¥207,800~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ヨドコウ

【物置組立設置サービス】ヨド物置エルモ LMD-1811

【物置組立設置サービス】ヨド物置エルモ LMD-1811 ヨドコウ

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【物置組立設置サービス】ヨド物置エルモ LMD-1811 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

屋根、壁はもとより柱、梁、桁、胴縁の骨組み材までプレコートカラー鋼板を使用。ヨドコウ独自のロール成型技術により、プレコートカラー鋼板を部材化。柱の内側など外からでは見えない部分も亜鉛メッキの上に均一な焼付け塗装を施し、万全のサビ対策。
点で接合するスポット溶接に対し、ヨドコウ接着工法は、面で接合するのでねじれや曲げに対して高い剛性を発揮します。また溶接点から起こりがちなサビによる腐食の心配がなく、いつまでもしっかり接合しています。
扉下レールをなくしてドラマチックにスムーズな扉の完成です。
便利で安心な仮ロック機能。
大きな取手「握りん棒」で開け閉めらくらく。
好みに応じて右開きにも左開きにも。
屋根まわりは雨筋のつきにくい「汚れんコーティング」。
余裕の開口高さ。
サビに強く、丈夫な床。
全面に棚柱がなく、取付けや高さ調節が簡単な棚板。

注文コード29876473 シリーズエルモ 仕様一般型、積雪型 その他標準高タイプ・設置工事なしもございます 高さ(mm)2121 タイプ標準高、背高 奥行(mm)1162 間口(mm)1863 色(扉)エバーグリーン(EG)、メタリックローズ(MR)、ダークウッド(DW)、スミ(SM)、カシミヤベージュ(CB) サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
※施工業者様、販売店様のみの販売となり、個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※この商品は、設置工事付(=組立設置作業)です。転倒防止工事(=アンカー止めオプション)もご希望に応じて対応しております。
※建物の2F以上への設置工事につきましては、お受けできません。ご了承ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※現場送り(病院・幼稚園等も含む)等、配送が対応できない場合がございます。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29876473 LMD 56957026 - - 【組立設置】ヨド物置 エルモ 2連片引き戸タイプ (収納代行) ヨドコウ 56957026 【組立設置】ヨド物置 エルモ 2連片引き戸タイプ (収納代行) ヨドコウ 1台 199,800 税込219,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする