三角屋根仕様 ガーデニング物置 「リジュー」
心地よさの源 ガーデニング物置
「リジュー」は、ガーデニングを楽しむあなたのパートナーに。
特筆すべきは、三角屋根のデザインです。物置としての機能はさることながら、おしゃれな形状は、視覚的なアクセントとしても機能します。本体色は落ち着きを感じさせるガーデングリーン色と、シックで質感の高いアイボリーブラックの2色をご用意。周囲の風景に自然と溶け込み、庭全体の雰囲気を一層引き立てます。
あなたの心地よいガーデニングライフを、この物置とともに。
- 用途
- ・商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、
平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なおお届け時間は
お届け日の前日にご連絡させて頂きます。
・4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、
配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受け
できない場合がございます。
・事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は
再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴
する場合がございます。予めご了承下さい。
・商品の室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承
お願い致します。
・別途基礎ブロック15個必要 - 仕様
- アンカー
プレート4セット付
- 色
- アイボリーブラック
- 高さ(mm)
- 2251
- タイプ
- 棚なし
- 奥行(mm)
- 全体:1600、(床回り)1540
- 間口(mm)
- 全体:2446、(床回り)2200
- 内寸奥行(mm)
- 1446
- 高さ内寸(mm)
- 2067
- 耐荷重(N/m2)
- 屋根:3000、床:6000
- 床面積(m2)
- 3.39
- 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)
- 950×1770
- 有効内寸法・間口(mm)
- 2146
- 内容量
- 1台
注意
※この商品には棚板が付いておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
バルコニーまわり の新着商品
カテゴリ















