高圧洗浄機用ブラシノズル

高圧洗浄機用ブラシノズル BOSCH(ボッシュ)

低圧での丁寧なブラシ洗浄

用途車体の丁寧な洗浄に最適 仕様ボッシュ高圧洗浄機専用ノズル トラスコ品番819-0891 材質ポリアミド樹脂 質量(g)184 本体質量(g)184 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×98×71 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29900745 F016800359
2,800
2,698
2,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする