BOSCH(ボッシュ)
ALCコア カッター 200mm
ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用できる
用途
ALC板の穴あけ
材質
刃:超硬
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×160
本体質量(g)
1700
有効長(mm)
130
刃先(mm)
200
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29902705
PAL-200C
¥
40,400
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください