BOSCH(ボッシュ)
複合材コア カッター
ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用できる
用途
キッチンカウンター、システムバスボード等複合材の重ね切り、塩ビ排マスの穴あけ
材質
刃:超硬
全長(mm)
70
寸法(幅W×高さH)(mm)
25×70
本体質量(g)
55
有効長(mm)
50
刃先(mm)
25
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29902714
PFU-025C
¥
6,050
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください