セーバーソーブレード

セーバーソーブレード BOSCH(ボッシュ)

伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。折れにくい・焼きつかない・長寿命のバイメタルブレード。

用途金属用。軟鋼、非鉄金属の切断 材質バイメタル 厚さ(mm)0.9 全長(mm)100 内容量1セット(5本)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
有効刃長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29902757 S522AF 24 10 (軟鋼・非鉄金属)0.7~3 18×100×0.9 80
2,700
 
 
取扱い終了
29902793 S522EF 18 10 (軟鋼・非鉄金属)1.5~4 18×100×0.9 80
2,700
 
 
取扱い終了
29902827 S422BF 14 5 (軟鋼・非鉄金属)1.5~6 15×100×0.9 95
2,700
 
 
取扱い終了
29902836 S522BF 14 10 (軟鋼・非鉄金属)3~8 18×100×0.9 80
2,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする