セーバーソーブレード

セーバーソーブレード BOSCH(ボッシュ)

最新のマイクロエッジ刃先研磨で抜群の切れ味が持続。鋭利な刃と耐久性の高い刃を交互に配置、2x2コンビ刃の採用。折れにくい・焼きつかない・長寿命のバイメタルブレード

用途金属用。軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、鋼管、チャンネルの切断 材質バイメタル 厚さ(mm)1.1 全長(mm)300 山数8+10 本体質量(g)56 切断能力(mm)(軟鋼・非鉄金属)4~12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×300×1.1 有効刃長(mm)280 切断能力(mm)ステンレス(管・鋼管)10~250 内容量1セット(5本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29902924 S1226CHF
5,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする