セーバーソーブレード
伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。折れにくい・焼きつかない・長寿命のバイメタルブレード。プログレッシブピッチ採用。
用途木材と金属用。釘の入った木材、パレット、合板、軟鋼、非鉄金属、塩ビパイプの切断
材質バイメタル
厚さ(mm)1.25
全長(mm)200
山数6~12
本体質量(g)30
切断能力(mm)(軟鋼・非鉄金属)3~18、(塩ビパイプ)5~150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×200×1.25
切断能力(mm)木材合板(釘入)5~150
有効刃長(mm)180
内容量1セット(5本)
バンドソー/鋸刃(のこ刃) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29903152 | S3456XF | 09680903 | S3456XF |
|
セーバーソーブレード木材&金属用 | BOSCH(ボッシュ) | 1箱(5本) | ¥3,298 税込¥3,628 | 注文コードが変更になりました |