押し入れスライドラック

押し入れスライドラック アイリスオーヤマ

押し入れの上段スペースを有効活用できる押し入れスライドラックです。押し入れの再活用に最適です。
スライド式で奥のものが取り出しやすい仕様です。
メッシュスライドトレー2段付きでストールやかばん、帽子等の小物をたっぷり収納できます。
スライドハンガーとメッシュスライドトレーは左右どちら向きでも使用できます。

材質スチール(エポキシ粉体塗装)、ステンレス、ポリプロピレン 質量(kg)約6.26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×740×910 最大奥行(mm)約1085(メッシュスライドトレー引き出し時) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29875834 OSR-74
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする