設定情報
販売価格(税別)¥2,263~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
3M(スリーエム)

【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4950

【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4950 3M(スリーエム)

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4950 (2件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れた屋外仕様。
振動吸収性に優れる。

注文コード29885074 幅(mm)5~150 使用温度範囲(℃)-20~150 破断伸度(%)600 粘着剤アクリル系 密度(g/cm3)0.75 引張強度(N/cm2)120 熱伝導率(W/mk)0.16 接着力(N/cm)67 粘着タイプ超強力 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工 内容量1巻
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
超強力両面テープVHB・強力ファスナーの選定表

量産設計/金属加工/看板・標識/自動車補修/建築・建材において、強力に接着したい用途にお使いいただけます。

多用途 高耐熱汎用 粗面 薄手 透明 脱着
商品
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ

業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ

業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ

業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ

デュアルロック(R)ファスナー ミニパック MP3551CF/52CF(脱着用)
カスタムサイズ商品(幅・長さ指定可) 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ
選定ポイント 素材が分からない、PP材を含む接着 耐熱性が必要な用途、焼付塗装前の接着 粗面への接着、黒いテープが必要 接着面の段差を薄くしたい 透明にしたい 繰り返し取り外す
ホワイト グレー ブラック ホワイト 透明 ブラック
テープの厚み 1.1mm 1.1mm 1.14mm 0.4mm 1.0mm 約5.7mm(かみ合わせ厚み)

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29885074
2019-08-14
用途:
フックベースの貼り付け
株式会社U-Reach Japan 様 (卸売・小売業)

サイズを希望通りにオーダーできるのは非常に便利。
ただ粘着力に関しては考えていたレベルには程遠い感じ。
価格も安くないのでちょっと期待外れ。

対象商品:
29885074
2018-05-23
用途:
銘板貼り付け
製造業

長さも2種類を選べて、指定の幅の選択もできて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

構造用接合テープの用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/704/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
シェアする