Axel
金型研磨砥石 PINK・STONE
8面体の単結晶砥粒をビトリファイドの結合剤で固め、さらに特別な樹脂加工を施した砥石で切れ味がよく砥石のかかりがとても良好なオリジナル砥石です。
用途
放電加工後の表面研磨
砥粒
軟硬
結合剤
V
適合材
金型
内容量
1箱(20本)
全18種類を絞り込む
粒度
選択してください
#120
#180
#240
#320
#400
#600
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
1.5×6×100
3×6×100
3×13×150
5×13×150
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29878467
P1.5-6-120
#120
1.5×6×100
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878476
P1.5-6-320
#320
1.5×6×100
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878485
P1.5-6-600
#600
1.5×6×100
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878494
P3-13-120
#120
3×13×150
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878503
P3-13-180
#180
3×13×150
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878512
P3-13-240
#240
3×13×150
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878528
P3-13-320
#320
3×13×150
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878537
P3-13-400
#400
3×13×150
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878546
P3-13-600
#600
3×13×150
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878555
P3-6-120
#120
3×6×100
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878564
P3-6-320
#320
3×6×100
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878582
P5-13-120
#120
5×13×150
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878598
P5-13-180
#180
5×13×150
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878607
P5-13-240
#240
5×13×150
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878616
P5-13-320
#320
5×13×150
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878625
P5-13-400
#400
5×13×150
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878634
P5-13-600
#600
5×13×150
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
29878573
P3-6-600
#600
3×6×100
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください