USB 3.0対応 ハードウェア自動暗号化機能搭載セキュリティUSBメモリー
基本的なセキュリティ機能を搭載したスタンダードなセキュリティUSBメモリー
ED-E4シリーズは、簡単操作で強固なパスワードロック「SUGate4」とAES256bitによる自動暗号化機能を搭載したセキュリティUSBメモリーです。
OSから見た時にはデータ保存の全領域を強制的にパスワードで保護し、フラッシュメモリーを直接解析された場合でも自動暗号化機能でデータを保護します。
また、USB 3.0に対応しており、高速なデータ転送を行うことができます。
インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB 3.0)/2.0
質量(g)約10
使用温度範囲(℃)0~45
電源(V)5(USBバスパワーにて供給)
対応機種Windowsパソコン、Mac
使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)
取得規格(各種)VCCI Class B、CE、FCC
セキュリティパスワード機能
注意
※ 本商品にはプログラム領域が存在し、ユーザー領域(利用できる容量)が若干減少します。※対応機種/パソコン本体のUSBポート周辺の形状により本商品を直接接続できない場合は、市販のUSB延長ケーブルをご利用ください。
※対応OS/パスワードを忘れてしまった場合などUSBメモリーの初期化を行う際は、Windows環境が必要になります。
※Guest権限ではご利用いただけません。
※初期化ソフトウェア「SUReset4」はWindowsのみ対応です。また、Windows Server 2012 R2/2012/2008 R2/2008 の場合管理者権限を持ったローカルユーザーでのみ使用可能です。
※Windows Server 2012 R2/2012/2008 R2/2008では、初期化ソフトウェア「SUReset4」を起動時に「管理者として実行」の選択が必要な場合があります。
※各対応アプリケーションの対応OSは上記内容と異なります。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。