IK(猪熊製作所)
18-8 水杓子(目盛付)太柄
材質
(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
容量(mL)
800
サイズ
13cm
1目盛(mL)
200
口径(Φmm)
130
柄径(Φmm)
22
柄長さ(mm)
358
内径×深さ(mm)
Φ130×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03675008
-
¥
2,550
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください