コードレス静音インパクトドライバ

コードレス静音インパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

低騒音70dB
住宅密集地やリフォーム現場作業に最適
全長136mmのコンパクトボディ&センターバランスで作業効率アップ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※バッテリー・充電器・ケースは別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
バッテリー電圧(V)
ねじ締め能力(mm)ボルト
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29904446 WHP18DBL NN 33[336.7] (弱)0~1000、(中)0~1700、(強)0~2800、(テクス)0~2800 18 (弱)0~800、(中)0~1700、(強)0~2900、(テクス)0~2900 M5~M10
50,500
35,980
39,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29904446
2020-01-29
用途:
静かでよい

マンション内でのDIY用途で購入。静音インパクトドライバーWR18DBLは電子パルス式でマルチに使えてお気に入りだが、残念ながら締め込みが遅かった。本品はオイルパルスでかなり速い。静音且つそれなりの速さを求める場合はお奨め。ただし、電子パルス式のような先進性を感じる要素は皆無で、静かなインパクトでしかないのはやや物足りなさも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする