オービタルサンダ

オービタルサンダ HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

ペーパホルダの操作性向上

ペーパー寸法(mm)114×280 パット寸法(mm)114×228 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)3.2 消費電力(W)300 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)2.8 付属品サンドペーパー(AA80)(スプリング式)、ダストバッグ アズワン品番64-7056-86 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29904753 SV12SD
38,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29904753
2021-09-01
用途:
紙成形品の研磨

使用中にケーブルを切断してしまい購入。
同機種を数年使用(1日約3.5時間、年約230日間)しているが
特に問題なく使用できている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オービタルサンダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/462/
2022-07-29

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする