曜日別特売

2サイクルエンジン刈払機

2サイクルエンジン刈払機 - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

新開発「ガバナ機構」搭載で作業中のスロットル微調整不要
スピンドルロック搭載でらくらく刈刃交換
腕への負担が少なく、握りやすい左右非対称のハンドル形状
作業者に伝わる振動を軽減させる発泡タイプの腰当クッション付

燃料タンク容量(L)0.4仕様肩掛式付属品255mmチップソー、刈刃カバー、保護メガネ、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、工具袋、肩掛けバンド質量(kg)4.4出力(kW)0.81刃数(p)34排気量(mL)26.9取付ねじ左M10チップソー寸法(mm)外径Φ255×内径Φ25.4気化器形式ダイヤフラム(プライミングポンプ付)点火方式デジタル(CDI)燃料混合比無鉛ガソリン:2サイクル専用オイル【JASO規格FC級オイル】(25~50:1)点火プラグNGK BPMR7A内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29905374CG27ECMP(AS)
55,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29905374
2020-05-21
用途: 草刈り作業
サービス業

草刈り作業に使用しております。
しかし1時間程度使用するとエンジンが停止してしまい
1~2時間程度休憩を入れないとエンジンは掛かりません。
すなわち使い物になりません。
HIKOKIはこんなものなのですか?
修理先も不明です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする