曜日別特売

シリコンナンバーフレーム

シリコンナンバーフレーム - BRAITH(ブレイス)シリコンナンバーフレーム - BRAITH(ブレイス)
(2件のレビュー)

ナンバー取り外し不要なのでリヤにも装着できます。
シリコンならではの発色の良さ。

材質シリコン厚さ(mm)8横×高さ(mm)325×170RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※使用状況、経年変化により変色、劣化する場合もございますので予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29885214BX-433ブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
29885205BG-432レッド
オープン
取扱い終了
29885223BG-434ブルー
オープン
取扱い終了
29885232BG-435ホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29885223
2021-04-09
用途: 車のお洒落
教育・研究機関

材質は予想どおりでした。色は派手めで安っぽい印象になってしまった。
本当に手軽に取付が出来たのは大変良かった。
後は耐久性がどのくらいなのか?気になるところです。

対象商品 : 29885214
2021-04-03
用途: ナンバープレートの保護

洗車の際にナンバープレートの角で怪我をしない様、簡易に装着できるこのシリコンゴムを購入してみました。封印がしてあるリアプレートでも装着出来るのは良いが、寸法が少し緩くゴムバンドが若干緩い感じ。ナンバーに両面テープを貼ってジャストの設計?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする